| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024055263 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221023871 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Madame Grey Meßmer, fruchtig-frischer Schwarztee Genießen Sie mit Meßmer Madame Grey die fruchtigere Verwandte des klassischen Earl Grey Schwarztees. Während Earl Grey Tee mit dem Aroma von Bergamotten-Schale versetzt wird, besticht Madame Grey Tee von Meßmer zudem mit einem Hauch von Orange und gibt dem typisch britischen Tee so eine mild-fruchtige Nuance. Verwöhnen Sie sich mit Meßmer Madame Grey mit einem schwarzen Tee mit Bergamotte-Orangen-Aroma. Die Zutaten von Meßmer Madame Grey sind zu 50% UTZ zertifiziert Madame Grey Zubereitung Gießen Sie den Doppelkammerbeutel Madame Grey von Meßmer mit sprudelnd kochendem Wasser auf und lassen ihn für 3 bis 5 Minuten ziehen, in denen der Schwarztee sein wunderbares Aroma entfalten kann. Meßmer Madame Grey kaufen Meßmer Madame Grey können Sie bei uns günstig online kaufen. Entdecken Sie die riesige Meßmer Sortenvielfalt im Online-Shop und finden Sie Ihren Tee-Favoriten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 25 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Schwarzer Tee, Aroma (Bergamotte, Orange), Orangenschalen Zubereitung Pro Tasse einen Aufgussbeutel mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen und 3 bis 5 Minuten ziehen lassen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |