| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024085816 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221009288 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Meßmer Weißer Tee Vanille-Pfirsich - 25 Beutel Genuss Genieße den zart-fruchtigen Geschmack von weißem Tee von Meßmer, verfeinert mit dem Aroma lieblicher Vanille und süßlichem Pfirsich. Weißer Tee wird auch als „Der Kaiser unter den Tees“ bezeichnet. Er gehört zu den wertvollsten Teesorten der Welt, denn obwohl er aus derselben Pflanze gewonnen wird wie Grüner Tee und Schwarzer Tee, wird er besonders schonend verarbeitet. Weißer Tee – Gesundheit und Wohlbefinden In China hat Weißer Tee wie auch Grüner Tee eine lange Tradition. Ihm werden heilende und gesundheitsfördernde Kräfte zugesagt. Weißer Tee enthält neben Koffein viele weitere Inhaltstoffe, die bei der Verarbeitung zu Grünem und Schwarzem Tee verloren gehen. So soll Weißer Tee zum Beispiel das Immunsystem stärken. Mit Weißem Tee Vanille-Pfirsich von Meßmer genießen Sie die herrliche Wirkung von Weißem Tee mit dem harmonisch-weichen Aroma von Vanille und Pfirsichen. Weißen Tee richtig zubereiten Weißer Tee wird genauso zubereitet wie Grüner Tee. Damit weißer Tee nicht bitter wird, sollte er nicht mit kochendem Brühwasser aufgegossen werden. Lass das gekochte Wasser zunächst abkühlen und gieß den Tee mit einer optimalen Wassertemperatur von etwa 80 Grad auf. Die Ziehzeit sollte für besten Geschmack nicht länger als 3 Minuten sein. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 25 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Weißer Tee, Aroma, Pfingstrosenblütenblätter, Pfirsich, Vanille-Extrakt, Malvenblüten. Zubereitung Nehmen Sie pro Tasse einen Aufgussbeutel. Frisches Wasser zum Kochen bringen und kurz abkühlen lassen, danach den Tee aufbrühen. Die Ziehzeit sollte nicht mehr als 3 Minuten betragen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Schwarzer Tee, Schwarztee, Pai Mu Tan, Weißer Tee, Weißertee, Yin Zhen, meßmer früchtetee 25 st, schwarzer tee, meßmer schwarztee, meßmer, weißer, tee, pfirsich, vanille |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |