| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024123613 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001257153002 |
| |
|
| | |
| Pfefferminze Tee von Meßmer – erfrischend würzig Genieße mit Meßmer Pfefferminze die Eigenschaften der Pfefferminze Pflanze. Der Tee aus Pfefferminzblättern schmeckt wunderbar aromatisch und frisch-würzig. Bereits im alten Ägypten schätzte man Pfefferminztee selbst bei heißen Temperaturen. Heiß aufgebrüht besticht der Tee aus besten Pfefferminzqualitäten durch einen kühlen Geschmack und ist auch eisgekühlt ein frisch-würziges Genuss-Erlebnis. Pfefferminztee Zubereitung Für einen vollen und würzigen Geschmack von Meßmer Pfefferminze, bereite Pfefferminztee mit einem Teebeutel pro Tasse zu. Gieße den Doppelkammerbeutel mit sprudelnd kochendem Wasser auf und lasse ihn für mindestens 5 bis 6 Minuten ziehen, in denen der Pfefferminztee sein wunderbares Aroma entfalten kann. Pfefferminztee kaufen Meßmer Pfefferminze kannst du bei uns günstig online kaufen. Entdecke die riesige Meßmer Sortenvielfalt im Online-Shop und finde deine Tee-Favoriten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 25 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Pfefferminze. Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5 bis 6 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Deutschland Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pfefferminztee, meßmer, pfefferminze, minze, kräuter, tee |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,445* | € 2,785* | | | | Lager 4YWAF | | | | 12 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,14* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,70* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4YWAF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 56 Gramm (ab € 0,04072* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 37,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4YWAF | | Versand: Lager 4YWAF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|