| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1024459981 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475049304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TEEKANNE Hol dir Kraft , belebend in den Situationen, die nach innerer Stärke verlangen. Der süßlich-belebende Geschmack von Honeybush ist einzigartig. Die Kombination von Zitronenverbene und Süßholz ist inspirierend. Lemongras und Zimt verleihen dem Tee eine besondere Note. Minze und Ringelblume runden den Tee geschmacklich ab. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel, einzeln in Folie verpackt, ohne Metallklammer Zutaten: Honeybush, Pfefferminze, Zitronenverbene, Zimt, Süßholz, Lemongras, Ringelblumenblüten (2%). Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben 100 ml** %* Brennwert 3 kJ / 1 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate <0,1 g 0 % davon Zucker <0,1 g 0 % Ballaststoffe <0,1 g Eiweiß 0,1 g 0 % Salz 0,01 g 0 % *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000kcal) **bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Kräuter Tee, Kräutertee, teekanne aromatisierter tee, aroma tee, früchtetee 20 beutel, teekanne, harmonie, körper, seele, hol, dir, kraft, Teebeutel, Tee, kräuter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,99* | ab € 3,04* | € 3,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 7,90* | ab € 2,324* | € 4,054* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,49* | ab € 2,95* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,10* | € 5,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,25* | € 5,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Beutel (ab € 0,152* pro Beutel) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|