| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1025242647 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009300011767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Teekanne frio Himbeere-Zitrone fruchtig-kühler Teegenuss Erleben Sie den fruchtig-erfrischenden Geschmack von frio Himbeere-Zitrone von Teekanne. Der kühle Teegenuss schmeckt herrlich nach reifen Himbeeren, gepaart mit der spritzigen Säure der Zitrone. frio Himbeere-Zitrone eignet sich perfekt als erfrischendes Tee-Getränk zu Hause, als Durstlöscher unterwegs oder zum Flüssigkeitsausgleich nach dem Sport. frio Tee kalt aufgießen und genießen Für die Zubereitung von frio Tee von Teekanne brauchen Sie kein kochendes Wasser, denn frio Tee wurde speziell für die Zubereitung mit kaltem Wasser entwickelt. Einfach mit frischem kühlen Wasser aufgießen und nach 5-8 Minuten Ziehzeit ist Ihr frio Früchtetee trinkbereit. frio-Früchtetee – ganz ohne Kalorien frio Tee von Teekanne ist eine kalorienbewusste Alternative zu gesüßten Früchtetees. Das wunderbar fruchtige Aroma genießen Sie Ohne Zucker Ohne Kalorien bei Vollem Geschmack Dafür sorgen die fruchtigen Zutaten aus Hibiskus, Äpfeln und Hagebutten. frio Himbeere-Zitrone enthält die Süße aus Steviablättern und ist von Natur aus laktosefrei, glutenfrei und vegan. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Teekanne frio Himbeere Zitrone 18 Teebeutel Zutaten Hibiskus, Äpfel, Hagebutten, Himbeeraroma (5%), Steviablätter, Zitronenaroma, Himbeeren, Zitronenschalen Zubereitung: Teebeutel mit kaltem Leitungswasser aufgießen und 5-8 Minuten ziehen Lassen. Den Tee nach der Zubereitung zeitnah verzehren. Für Säuglinge und Kleinkinder nicht empfohlen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben 100 ml Tee* enthalten durchschnittlich Brennwert 8 kJ / 2 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 0,3 g davon Zucker 0,2 g Eiweiß 0,2 g Salz 0,01 g * bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200 ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, teekanne aromatisierter tee, aroma tee, Teebeutel, frio, Himbeere Zitrone, früchte, tee, kalt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,084* | € 3,804* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,84* | € 3,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 2,98* | € 5,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 3,17* | € 5,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 3,58* | € 5,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,05 Kilogramm (ab € 56,80* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|