| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1025280620 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4034900020888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Meggle Kaffeesahne 10%, 120 Portionen à 7,5g Genießen Sie mit Meggle eine wunderbar vollmundige Kaffeesahne mit 10% Fett in praktischen Portionsbechern. Dosieren Sie Meggle Kaffeesahne mit den Einzelportionen bedarfsgenau. Die Tassenpackungen im 120er-Pack sind optimal für Großverbraucher in Gastronomie, Hotellerie, Unternehmen und Büro. Die Kaffeesahne-Portionsbecher mit 7,5g Inhalt sind problemlos lagerfähig und sehr hygienisch in der Anwendung. Die einzelnen Portionsbecher lassen sich leicht trennen und sauber öffnen. Durch ihre lange Haltbarkeit ist die Kaffeesahne eine gute Alternative zu schnell verderblicher Sahne. Kaffeesahne online kaufen Passend zu Kaffee oder Tee können Sie im Online-Shop Kaffeesahne in verschiedenen Packungsgrößen für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Meggle Kaffeesahne 120 Portionen à 7,5g Aufbewahrungshinweise Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Hersteller / Importeur Meggle D-83512 Wasserburg Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 491 kJ / 118 kcal Fett 10,0 g davon gesättigte Fettsäuren 6,6 g Kohlenhydrate 4,0 g davon Zucker 4,0 g Eiweiß 3,1 g Salz 0,1 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, meggle kaffeesahne 120x7,5g, dosen milch, kaffeemilch portionen, Meggle, Kaffe, Sahne, 120, portionen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,06* | € 6,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,28* | € 7,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,9 Kilogramm (ab € 4,75556* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4YWAF | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 53,90* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4YWAF | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|