| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1027371529 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4009300013181 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TEALOUNGE No. 824 "Winter Time" von Teekanne Das Genuss-Highlight für den Winter mit Spekulatius-Geschmack Diese fein abgestimmte Mischung ist das Genuss-Highlight für den Winter. Die harmonische Früchtetee-Komposition wird mit Spekulatius-Aromen verfeinert – so schmeckt der Winter! Genieße mit dem TEALOUNGE-System frisch aufgebrühten purpurroten Früchtetee. Freue dich auf eine luxuriöse Winterzeit mit einem sanften und würzigen Duft. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 8 Kapseln für das TEEKANNE TEA Lounge System (K-fee System) à 1,6g Zutaten: Hibiskus, Äpfel (24%), süße Brombeerblätter, Zimt (12%), Spekulatiusaroma (6%), Orangensaftkonzentrat, Süßholz, Ingwer, Gewürznelken. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Teekanne GmbH & Co.KG Kevelaerer Str. 21-23 40526 Düsseldorf Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 8 kJ / 2 kcal Fett 0 g gesättigte Fettsäuren 0 g Kohlenhydrate 0,4 g davon Zucker 0 g Eiweiß 0 g Salz 0, g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: teekanne früchtetee, frucht tee, tea, lounge, no, nr, nummer, 824, winter, time, früchte, tee, spekulatius, teekanne, kapsel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |