Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bünting Tee Grünpack, 250g loser Tee


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bünting Tee Grünpack, 250g loser Tee
Bünting Tee Grünpack, 250g loser Tee
Bünting Tee Grünpack, 250g loser Tee
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1027698715
Hersteller:
     Bünting Tee
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008837201047
Suchbegriffe:
Schwarzer Tee
Schwarztee
schwarztee 250g
schwarzer tee
Grünpack Tee 250g, loser Tee von Bünting Mit Grünpack von Bünting Tee erhalten Sie echten Ostfriesentee der Spitzenklasse als 250g losen Tee. Für diesen echten Ostfriesentee werden bis zu 20 edle Teesorten aus dem Anbaugebiet Assam sorgsam zusammengestellt. Der kräftige Schwarztee aus dem Hause Bünting ist ein echtes Original. Das älteste Privat-Teehandelshaus Ostfrieslands bringt seine über 200-jährige Erfahrung und höchste Qualitätsansprüche in die Komposition von Grünpack Schwarztee ein. Dafür steht bis heute der Name des Familiengründers Johann Bünting. Grünpack echten Ostfriesentee zubereiten Für ostfriesischen Teegenuss bereiten Sie Bünting Grünpack losen Tee mit einem kleinen Teelöffel Tee (ca. 1g) zu. Geben Sie den Tee in eine vorgewärmte Kanne und gießen ihn mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser auf. Den Aufguss je nach Geschmack 3-5 Minuten ziehen lassen. Anschließend wird der Ostfriesische Tee durch ein Sieb in eine Servierkanne gegossen. Alternativ können Sie Bünting losen Tee auch mithilfe eines Teefilters zubereiten. Für Ostfriesischen Teegenuss wird der kräftige schwarze Tee traditionell mit Kluntje (Kandiszucker) gesüßt. Der Zucker wird zuerst in die Tasse gegeben und dann mit Tee aufgegossen. So beginnt er, verheißungsvoll zu knistern. Mit einem Sahnelöffel wird etwas ungeschlagene Sahne am Tassenrand in die Tasse gelegt, die als „Wulkje“ (Wölkchen) im Tee aufsteigt. Der Tee wird nicht umgerührt. Der Geschmack des Tees ändert sich von Schluck zu Schluck, je näher man dem süßen Kandiszucker und der Sahne am Tassenboden kommt. Bünting Grünpack kaufen Kräftigen Assam Tee im Grünpack von Bünting Tee können Sie bei uns unkompliziert online kaufen. Durch unsere schnelle Lieferung ist der Tee schnell bei Ihnen und es bleibt mehr Zeit für eine gute Tasse Tee. Zubereitungsempfehlung : Pro Tasse 1 kleinen Teelöffel Tee (ca. 1g) in eine Kanne geben. Sprudelnd-kochendes Wasser aufgießen. Den Aufguss je nach Geschmack ca. 3-5 Minuten ziehen lassen. Sie können die Teezubereitung vereinfachen, indem Sie Teefilter verwenden. In Ostfriesland süßt man diesen Tee traditionell mit Kluntje (weißer Kandis). Mit einem Löffel wird dann ein "Wölkchen" ungeschlagene Sahne aufgelegt.   Lieferumfang  Dieses Produkt enthält:  250g Schwarzer Tee   Hersteller / Importeur J. Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp. 26787 Leer in Ostfriesland

Weitere Suchbegriffe: bünting, tee, grün, pack, loser, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 21.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 21,88* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 7,29*
€ 7,80
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 7,26*
€ 7,77
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 6,96*
€ 7,45
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 6,87*
€ 7,35
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 6,64*
€ 7,10
pro Packung
ab 21000 Packungen
€ 5,47*
€ 5,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.