Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauritius Sun Sugar Brauner Würfel-Rohrzucker, 500g


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Mauritius Sun Sugar Brauner Würfel-Rohrzucker, 500g
Mauritius Sun Sugar Brauner Würfel-Rohrzucker, 500g
Mauritius Sun Sugar Brauner Würfel-Rohrzucker, 500g
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1029144364
Hersteller:
     Nordzucker
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008671050993
Suchbegriffe:
Rohr-Zucker
Rohrzucker
Stückenzucker
Würfel-Zucker
Braune Rohrzucker-Würfel von Mauritius Sun Sugar® Geben Sie sich der süßen Versuchung von Braunem Rohrzucker von Sun Sugar hin. Der exquisite unraffinierte Rohrzucker mit dem feinen Karamell-Geschmack und der goldbraunen Farbe eignet sich bestens zum Verfeinern von kalten und heißen Getränken.   Das Zuckerrohr für den Sun Sugar® Braunen Würfel-Rohrzucker wird auf Mauritius angebaut und nach einem traditionellen Verfahren hergestellt. Das geerntete Zuckerrohr wird ausgepresst und der austretende Zuckerrohrsaft sorgfältig gereinigt und kristallisiert. So bleibt die natürliche Zucker-Melasse im Rohrzucker enthalten und sorgt für den köstlichen Karamell-Geschmack und die charakteristische Farbe des Vollrohrzuckers.   Mauritius Sun Sugar Brauner Rohrzucker im Zuckerwürfel ist  unraffiniert frei von Zusätzen frei von Farbstoffen Mauritius Rohrzucker als praktische Zuckerwürfel Während Rohrzucker aus Mauritius allgemein gern zum Backen verwendet wird, ist die Darreichung als praktischer Würfelzucker perfekt zum Verfeinern von Heißgetränken. Als mineralstoffhaltige Alternative zu raffiniertem weißen Würfelzucker lassen sich die unraffinierten Rohrzuckerwürfel abgestimmt auf Ihren persönlichen Geschmack dosieren. Verwendung von Rohrzucker – immer eine gute Wahl Rohrzucker wird wegen seines charakteristischen Geschmacksprofils geschätzt. Verwenden Sie Mauritius Sun Sugar® in Kaffee oder Tee und geben Ihrem liebsten Heißgetränk so eine besondere Note.    Lieferumfang  Dieses Produkt enthält:  500 g Mauritius Sun Sugar® Brauner Würfel-Rohrzucker   Nährwertangaben   pro 100 g Brennwert 1700 kJ / 400 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 100,0 g davon Zucker 100,0 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g   Aufbewahrung Vor Feuchtigkeit und Wärme schützen.   Hersteller / Importeur   Nordzucker AG  Küchenstraße 9  38100 Braunschweig 

Weitere Suchbegriffe: Würfelzucker, Zucker, zucker nordzucker, zucker, mauritius, sun, sugar, brauner, würfel, rohr, unraffiniert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 0,5 Kilogramm (ab € 5,12* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,47*
€ 3,71
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,39*
€ 3,63
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,25*
€ 3,48
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,17*
€ 3,39
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,11*
€ 3,33
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,56*
€ 2,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.