| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1029358012 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008071090285 |
| |
|
| | |
| Kräftiger aromatisierter Früchtetee mit Holunderbeeren. Wir alle sind auf der Jagd. Dieser Urtrieb steckt in jedem von uns. Der Archetyp des jagenden Menschen hat sich erhalten, trotz der fortschreitenden Zivilisation oder gerade wegen ihr. Während unsere Vorfahren noch dem Mammut nachstellten, sieht der moderne Jäger seine Aufgabe auch in der Aufrechterhaltung des ökologischen Gleichgewichts. Lassen Sie uns daher eine Reise in den Wald unternehmen, in dem wir Gerüche und Beeren finden, die sich in unserer Kostbarkeit, dem besonderen Jägertee wiederfinden. Eine Prise Leidenschaft bringt der beerenrote milde und trotzdem kräftige Früchtetee auch mit. Lassen Sie Ihren Gaumen umschmeicheln. Mal ein ganz anderes Prosit! Waidmannsheil! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten Fruchtkelche von Hibiskusblüten, Apfelschalen, Brombeerblätter, Säuerungsmittel: Weinsäure, Süßholzwurzeln, Aroma, Hagebuttenschalen, Holunderbeeren (1%), Orangenschalen, schwarze Johannisbeerblätter, Heidelbeeren. Zubereitung 1 Filterbeutel für 1 Tasse, mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Aufbewahrungshinweise Kühl, trocken und verschlossen lagern. Hersteller / Importeur Ost- Indien Tee Compagnie GmbH, 88079 Kressbronn, Haidachstr. 62 Nährwertangaben pro 100 ml Fertiggetränk Brennwert 2 kJ /10 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 0,6 g davon Zucker 0,2 g Eiweiß <0,1 g Salz 0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, aroma tee, Gold, männchen, Tee, Früchte, kräftig, Jäger, Jagd, Hirsch, jagen, wald |
| | |
| |