| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1029609815 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008071090162 |
| |
|
| | |
| Cremiger aromatisierter Früchtetee. Süß-aromatische Waldfrüchte mit einer Sahne-Joghurt-Creme verfeinert. Der Geschmack ist himmlisch und ohne Zuckerzusatz der ideale Durstlöscher für den ganzen Tag. Fruchtgeschmack mit einem Hauch Créme verfeinert gibt den Genuß, der unwiderstehlich auf der Zunge bleibt. Die in der Säure milden Früchtetees sind ein guter Durstlöscher für die ganze Familie. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten Fruchtkelche von Hibiskusblüten, Äpfel, Brombeerblätter, Wildfruchtaroma (Brombeer-Himbeer-Heidelbeer), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Erdbeeren, Johannisbeeren, Hagebuttenschalen, Erdbeer- und Johannisbeersaft. Zubereitung 1 Filterbeutel für 1 Tasse, mit frischem, sprudelnd kochendem Wasser übergießen. Aufbewahrungshinweise Kühl, trocken und verschlossen lagern. Hersteller / Importeur Ost- Indien Tee Compagnie GmbH, 88079 Kressbronn, Haidachstr. 62 Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 2,4 kJ / 102 kcal Fett <0,1 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 0,6 g davon Zucker 0,2 g Eiweiß <0,1 g Salz <0,1 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: frucht tee, Gold, männchen, Tee, Wald, früchte |
| | |
| |