Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monin Sirup Bitter Apéritif, 0,25L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Monin Sirup Bitter Apéritif, 0,25L
Monin Sirup Bitter Apéritif, 0,25L
Monin Sirup Bitter Apéritif, 0,25L
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1030145019
Hersteller:
     Monin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3052911606533
Suchbegriffe:
Aroma-Sirup
Aromasirup
Fruchtsirup
Sirup
Monin Bitter Apéritif alkoholfrei, 250 ml Mit Monin Bitter genießen Sie den typischen Geschmack eines â€ÜÄûBitterâ€ÜÄú Apéritif-Likörs, ohne Alkohol. Ein Bitter, oder auch â€ÜÄûAmerâ€ÜÄú bezeichnet ursprünglich einen Likör aus bitteren Pflanzen wie zum Beispiel Enzian, Kardamom, Nüssen, Ingwer und Kirschen. Diese ausbalancierte Mischung ist vor allem durch den leuchtend roten Campari Bitter bekannt. Mit Monin Bitter genießen Sie eine alkoholfreie Alternative für farbenfrohe Cocktails und Drinks. Monin Bitter lässt sich bestens mit spritzigen Aromen von Zitrusfrüchten wie Zitronen, Grapefruits und Orangen kombinieren. Werten Sie Ihre Bar mit diesem vielseitigen antialkoholischen Bitter auf. Erhalten Sie Monin Bitter in der kleinen 250 ml Flasche als Probiergröße. Bitter Orange Cocktail Rezept ohne Alkohol Zutaten: 30 ml Monin Bitter Apéritif 150 ml Orangensaft Zubereitung:  Eis und Bitter in ein Glas geben, vorsichtig mit Orangensaft auffüllen, damit ein dekorativer Farbverlauf entsteht. Monin Bitter kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Bitter und Sirupe online bestellen und kaufen. Kaufen Sie Sirup für Cocktails günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält:  Le Sirop de Monin Bitter Apéritif, 0,25L. Zutaten Wasser, Zucker, konzentrierter Zitronensaft, Farbstoffe: Sulfitlaugen-Zuckerkulör, Anthocyane, Cochenillerot A, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat. ENTHÄLT ENZIAN -UND NUSSEXTRAKTE . Cochenillerot A: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 570 kJ / 136 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 32,2 g davon Zucker 32,0 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,03 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich

... > Lager 4YWAF > Sirup > Monin
Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Bitter, der, Apéritif, vegan, sirup
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Liter (ab € 15,16* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,24*
€ 5,61
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,18*
€ 5,54
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,93*
€ 5,28
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,74*
€ 5,07
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,65*
€ 4,98
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 3,79*
€ 4,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.