Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monin Sirup Pfirsich, 0,25L


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Monin Sirup Pfirsich, 0,25L
Monin Sirup Pfirsich, 0,25L
Monin Sirup Pfirsich, 0,25L
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1030145118
Hersteller:
     Monin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3052911606946
Suchbegriffe:
Aroma-Sirup
Aromasirup
Fruchtsirup
Sirup
Monin Pfirsichsirup, 250 ml Flasche Den sommerlich-fruchtigen Geschmack sonnengereifter Pfirsiche mit ihrer herrlich sanften Süße genießen Sie mit Monin Pfirsichsirup. Werten Sie Cocktails und Desserts mit dem blumig-delikaten Geschmack von zarten Pfirsichen auf und geben Sie Ihren Drinks mit Monin Sirup Pfirsich eine neue Dimension. Erhalten Sie Monin Pfirsichsirup in der kleinen 250 ml Flasche. Pfirsich Sirup für Eistee Bereiten Sie mit Monin Pfirsichsirup erfrischende Eistees und vereinen Sie den herben Geschmack von Schwarzem Tee mit der unvergleichlich fruchtigen Süße von Monin Sirup Pfirsich. In einem Glas mit Eiswürfeln serviert ist Pfirsich-Eistee eine wunderbare Sommererfrischung. Rezept Birnen-Pfirsich-Cocktail mit Pfirsichsirup Zutaten: 20 ml Monin Sirup Birne 15 ml Monin Sirup Pfirsich 40 ml Wodka 30 ml Apfelsaft 10 ml Zitronensaft Zubereitung: Zutaten mit Eiswürfeln im Shaker mixen und in ein Cocktailglas abseihen. Monin Pfirsich Sirup kaufen Im Monin Shop können Sie Monin Sirup online bestellen und kaufen. Kaufen Sie Bar- und Kaffeesirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom riesigen Sortiment mit allen Monin Sirup Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang  Dieses Produkt enthält:  Le Sirop de Monin Pfirsich, 0,25L. Zutaten Zucker, Wasser, konzentrierter Pfirsich- und Fruchtsaft, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Aroma, Farbstoffe: Tartrazin, Allurarot AC. Fruchtsaftgehalt: mind. 13 %, davon 10 % Pfirsichsaft. Tartrazin, Allurarot AC:Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1430 kJ / 342 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 84,2 g davon Zucker 84,2 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,01 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich

... > Lager 4YWAF > Sirup > Monin
Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Pfirsich, Peach, sirup
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,05*
  
Preis gilt ab 6 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Liter (€ 20,20* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.