| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030156973 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052911612558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Monin Mauritius Rohrzucker Sirup, 1000 ml Aus mauritischen Plantagen stammend, auf denen er bei Sonnenschein badet, wird Rohrzucker aus dem süßen Saft des Zuckerrohrs gewonnen, der zur Zuckerproduktion ausgepresst wird. Durch eine bestimmte Weiterverarbeitung kann die braune Farbe entzogen werden. Monin Sirup weißer Rohrzucker bietet den originalen Rohrzuckergeschmack in der Flasche und einen farbneutralen Süßstoff. Probieren Sie diesen Barklassiker und verfeinern Sie jeden Cocktail nach Wahl. Mauritius Rohrzucker kaufen Kaufen Sie Monin Sirup für Cocktails günstig im Monin Shop bei uns und überzeugen Sie sich vom riesigen Sortiment mit über 100 verschiedenen Monin Sorten für die Verwendung in Kaffee und Cocktails in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Le Sirop de Monin Mauritius Rohrzucker, 1,0L Zutaten Rohrzucker, Wasser. Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1432 kJ / 343 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 85,6 g davon Zucker 85,6 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g Rohrzucker Sirup Cocktail mit Wassermelone Rezept Zutaten: 20 ml Monin Sirup Mauritius Rohrzucker 10 ml Monin Sirup Wassermelone 5 ml Limettensaft Mineralwasser Zubereitung: Zutaten mit Eiswürfeln in ein Cocktailglas geben und umrühren. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fruchtsirup, Sirup, Zucker, zucker, Monin, Cocktail, Mixen, Weiss, Weisser, Rohr, vegan, sirup |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |