| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030187570 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008837218243 |
| |
|
| | |
| Naturkräuter Tee von Bünting Tee im Teebeutel Genießen Sie erlesene Naturkräuter als Tee von Bünting Tee. Das feine Bouquet ausgewählter Naturkräuter und die herrliche Frische der Pfefferminze wurde mit sanftem Rooibos von Bünting Tee sorgsam zu einer ganz besonderen Mischung vereint. Der unvergleichliche und sanft-würzige Tee überzeugt mit weiteren Kräutern wie Zitronengras, Fenchelsaat, Brombeerblättern, zarter Kamille, Melisse und Eisenkraut. Zubereitung Kräutertee Im Bünting Aufgussbeutel können die feinen Kräuter ihr harmonisches Aroma wunderbar entfalten. Für den besten Geschmack von Bünting Tee Naturkräuter gießen Sie einen Teebeutel mit 250 bis 300 ml kochendem Wasser auf und lassen den Tee zwischen 5 und 10 Minuten ziehen. Bünting Tee kaufen Bestellen Sie Bünting Kräuterteemischungen einfach online bei uns. Durch unsere schnelle Lieferung erhalten Sie köstlichen Bünting Tee unkompliziert zu sich nach Hause. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 aromaversiegelte Aufgussbeutel à 2,0g Zutaten 34% Pfefferminze, 20% Zitronengras, 15% Rooibos, 15% Fenchelsaat, 5% Brombeerblätter, 5% Kamille, 3% Melisse, 3% Eisenkraut. Zubereitungshinweise Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel Hersteller / Importeur J.Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp. 26787 Leer in Ostfriesland
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bünting, Teebeutel, Tee, Kräuter, Natur, Classic, Klassik |
| | |
| |