Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Tee
>
Schwarztee
>
Artikel
Bünting Tee Bio Grüner Tee
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4YWAF-1030188137
Hersteller:
Bünting Tee
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4008837223087
Suchbegriffe:
Grüner Tee
Grüntee
Schwarzer Tee
Schwarztee
Bünting Grüntee Tassenbeutel Erlebe mit Bünting Tee herrlichen Grüntee für köstlichen Genuss. In China gehört Grüner Tee seit Jahrtausenden zur Kultur und hat damit die wohl älteste Teetradition der Welt. Genieße mit Bünting Grüner Tee diese inspirierende Komposition aus feinstem Tee mit seinem lieblich feinen Aroma und tauche ein, in die angenehme Melancholie dieser Kreation aus den besten Ernten chinesischer Tee-Anbaugebiete. Zubereitung von Grünem Tee Grüner Tee und Schwarzer Tee unterscheidet sich in der Verarbeitung. Die Blätter der Tees stammen von derselben Pflanze, die Fermentation an der Luft bleibt beim Grünen Tee jedoch weitgehend aus. Die frischen Teeblätter welken nur für eine kurze Zeit und werden dann kurzzeitig stark gedämpft. Dadurch behalten die Teeblätter ihre charakteristische grüne Farbe. Für besten Genuss von Grünem Tee, lassen Sie Wasser zunächst sprudelnd kochen und es dann auf 80°C abkühlen. Verwenden Sie etwa 1g losen Tee pro Tasse und geben den Tee zum Aufbrühen in einen Teefilter. Nach dem Aufgießen hat dieser Tee eine Ziehzeit von 3-5 Minuten. Bünting Grüntee kaufen Bestelle Grüntee von Bünting Tee einfach und schnell online bei uns. Durch unsere schnellen Lieferzeiten lässt der Teegenuss nicht lange auf sich warten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 aromaversiegelte Aufgussbeutel à 1,75g Zutaten Grüner Tee Zubereitungshinweise Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 3 - 5 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel. Hersteller / Importeur Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp. 26787 Leer in Ostfriesland
... >
Lager 4YWAF
>
Tee
>
Grüner Tee
Weitere Suchbegriffe:
schwarzer tee
,
Bünting
,
Teebeutel
,
Tee
,
Grün
,
Grüner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
Preis gilt ab 36.000 Packungen
1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (ab € 64,00* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,49*
€ 3,73
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,39*
€ 3,63
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,22*
€ 3,45
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,20*
€ 3,42
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,12*
€ 3,34
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,56*
€ 2,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen