| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030424849 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012824400610 |
| |
|
| | |
| Ayurvedische Gewürzteemischung mit Schwarztee, Ingwer, Zimt Magisch, kräftig, belebend. Klassische Chai-Gewürze wie weicher Zimt, feuriger Ingwer und Anis, mit schwarzem Assam Tee gemischt, machen YOGI TEA® Black Chai zu einem besonders kräftigen YOGI TEA. Eine kleine Zugabe Rooibos verleiht ihm eine samtige Note. Gesüßt und mit etwas Milch oder Milchersatz serviert, so mag man Chai in Indien gerne trinken. Die subtile Botschaft dieses Tees ist: „Entschlossenheit und Risikobereitschaft“. Die subtile Botschaft dieses Tees ist: „Entschlossenheit und Risikobereitschaft“. "Das Himmelreich ist in uns." Eine Yogaübung, die Dir Wachheit schenkt Sitze im Schneidersitz und strecke beide Arme zur Seite aus. Die Handflächen weisen nach oben, die Finger sind zu Krallen gekrümmt. Atme ein. Mit dem Ausatmen kreuze die Hände über dem Kopf (kreuze alternierend die linke und die rechte Hand vor der anderen). Mit dem Einatmen bringe die Arme wieder in die Ausgangsposition, bodenparallel zur Seite ausgestreckt. Fahre für 3 Minuten mit intensivem Atem durch die Nase fort. Dann strecke die Zunge in ihrer ganzen Länge aus dem Mund und fahre für eine weitere Minute, durch den Mund atmend, fort. Dann entspanne. Bitte frage Deinen Arzt, ob diese Übung für Dich geeignet ist. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 17 Aufgussbeutel (à 2,2g) Zutaten schwarzer Tee*(31%), Ingwer*(17%), Zimt*(17%), Anis*(10%), Rotbusch*, geröstete Zichorienwurzel*, schwarzer Pfeffer*, Nelken*, Zimtöl*, Ingweröl* *kontrolliert ökologischer Anbau Hersteller / Importeur YOGI TEA GmbH Burchardstraße 24 D-20095 HAMBURG DE-ÖKO-005
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chai-Tee, Chaitee, Milch-Tee, Milchtee, Kräuter Tee, Kräutertee, aroma tee, yogi, tea, bio, black, chai, tee, schwarz, gewürze, ayurvedisch |
| | |
| |