| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030465870 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012824400764 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ayurvedische Kräuter-, und Blütenteemischung Berührend, lieblich, erhebend. Dem lieblichen Rosenduft vermag kein Gedanke zu widerstehen. Schmecken, abheben, Rosenblüten-schwelgen - mit mildem Hibiskus, Kamillen-, Holunder- und Sonnenblumenblättern die unerträgliche Leichtigkeit des Seins genießen. Die subtile Botschaft dieses Tees ist: „Botin der Liebe“. "Verschließe niemals Dein Herz." Partnerübung zur Heilung der Wunden des Lebens. Sitze mit (d)einem Partner Rücken an Rücken, ziehe die Knie zur Brust und umfasse sie mit den Armen. Lausche auf dein Herz. Visualisiere die Sonne in deinem Herzen und lasse ihre Wärme und ihr goldenes Licht allen Gram und Kummer darin ausbrennen. Fahre für 3 Minuten fort und bedanke dich nach der Übung bei deinem Partner. Bitte frage Deinen Arzt, ob diese Übung für Dich geeignet ist. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 17 Aufgussbeutel (à 2,0g) Zutaten Hibiskus*(23%), Kamillenblüten*, Holunderblüten*, Lindenblüten*, Rosenblüten*(5%), Zimt*, Lavendelblüten*(3%), Schafgarbe*, Ingwer*, schwarzer Pfeffer*, Fenchel*, Gelbwurz (Kurkuma)*, natürliches Aroma, Sonnenblumenblütenblätter*, Luzerne*, Spitzwegerich*, Kardamom*, Nelken*, getrocknetes Kombuchagetränk* *kontrolliert ökologischer Anbau Hersteller / Importeur YOGI TEA GmbH Burchardstraße 24 D-20095 HAMBURG DE-ÖKO-005
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fruchtee, Früchte-Tee, Früchtetee, Kamillen-Tee, Kamillentee, Kräuter Tee, Kräutertee, kamillen tee, yogi, tea, bio, rose, rot, tee, ayurvedisch, kräuter, hibiskus, lavendel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |