| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030517886 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4027300003667 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Turm Kondensmilch mit 7,5% Fett, 1 kg online bestellen Köstliche Turm Kondensmilch eignet sich perfekt als Zugabe für Ihren Kaffee oder Tee und ist mit ihrer geschmeidigen Konsistenz für ein mildes Geschmackserlebnis in Ihrem Heißgetränk. In der 1000g Großpackung ist die Kondensmilch von Turm mit 7,5% Fett ideal für die Verwendung in der Großküche, in Cafés du Restaurants. Die Kondensmilch ist auch in der Küche vielseitig einsetzbar. Verwenden Sie Kondensmilch zum Kochen, Backen oder Bestreichen. Mit einem Fettanteil von 7,5% ist Turm Kondensmilch eine kalorienbewusste Alternative zu Sahne. Um Turm Kondensmilch für alle Gelegenheiten im Haus zu haben, können Sie Kondensmilch bei uns unkompliziert online bestellen. Turm Kondensmilch - lange Haltbarkeit Turm Kondensmilch erhalten Sie in der 1000g Combibloc-Packung. Der Verbundkarton ist optimal für eine platzsparende Lagerung in Gastronomie und Hotellerie geeignet. Durch seine lange Haltbarkeit ist Kondensmilch eine gute Alternative zu schneller verderblicher Frischmilch. Kondensmilch online kaufen Passend zu Kaffee oder Tee können Sie im Online-Shop Kondensmilch in verschiedenen Packungsgrößen für Büro, Behörde und Gastronomie und Hotellerie günstig online kaufen und liefern lassen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1 Turm Kondensmilch 7,5% Fett, 1000g = 939 ml. Zutaten Milch , Stabilisatoren: Carrageen, Natriumphosphate. Nährwertangaben pro 100 g Brennwert 551 kJ / 132 kcal Fett 7,5 g davon gesättigte Fettsäuren 6,5 g Kohlenhydrate 10,0 g davon Zucker 10,0 g Eiweiß 6,1 g Salz 0,3 g Aufbewahrungshinweise Nicht über 25°C lagern. Nach dem Öffnen gekühlt lagern und innerhalb weniger Tage verbrauchen. Hersteller / Importeur TURM-Sahne GmbH 26125 Oldenburg / Germany
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, kondensmilch 7,5% 1 liter, dosen milch, kaffee-sahne 1liter, turm, kondens, milch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |