| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1030817348 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711000356654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maxwell House Cappuccino Choco 8 Portionen für Tassimo Erleben Sie Maxwell House Cappuccino Choco einen großzügigen Cappuccino mit einzigartigem Schoko-Geschmack. Gekrönt wird dieser cremigen Kaffeegenuss mit einer Portion zartem Löffelschaum. Der italienische Kaffee-Klassiker verfeinert mit zarter Schokolade - kreieren Sie sich den perfekten Genießer-Moment mit Maxwell House für Tassimo. Optimal abgestimmt auf Ihr Tassimo System als praktische Tassimo T-Disc ist dieser köstliche Maxwell House Cappuccino Choco bestens geeignet für cleveren Kaffeegenuss auf Knopfdruck. Eine Kapsel Tassimo Maxwell House Cappuccino Choco ergibt 190 ml besten Kaffee von Maxwell House. Maxwell House Tassimo Kapseln online kaufen bei uns Genießen Sie mit Tassimo das runde Aroma von Maxwell House Cappuccino Choco . Erhalten Sie Tassimo Kapseln in unzähligen Sorten zu dauerhaft günstigen Preisen im Online-Shop. Hier können Sie Ihre liebsten Tassimo Sorten bequem online bestellen und kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 8x T-Discs Maxwell House Cappuccino Choco Nährwertangaben 100 ml** 190 ml** Brennwert 225 kJ / 53 kcal 428 kJ / 101 kcal Fett 1,0 g 1,8 g davon gesättigte Fettsäuren 0,8 g 1,5 g Kohlenhydrate 9,0 g 17,0 g davon Zucker 8,0 g 15,0 g Ballaststoffe 0,6 g 1,1 g Eiweiß 1,8 g 3,3 g Salz 0,16 g 0,31 g **trinkfertig Zutaten Zucker (40%), Magermilchpulver (20%), Vollmilchpulver , fettarmes Kakaopulver (8,5%), löslicher Bohnenkaffee (6,5%), Glucosesirup, Süßmolkenpulver (aus Milch) , Kokosfett (ganz gehärtet), Salz, Milchproteine , Stabilisator (E340), Trennmittel (E551), Emulgatoren (E433, E471, Sojalecithin ). Kompatibilität Die Tassimo® T-Discs® sind nur zu Tassimo® Maschinen kompatibel. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Hersteller / Importeur Mondelez Deutschland GmbH, D-28078 Bremen Servicehotline: 01806-876876
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeekapseln, Instant-Kaffee, Instantkaffee, löslicher Kaffee, tassimo kaffeedisc, cappuccino, tassimo cappuccino, tassimo, max, well, house, choco, schoko, schokolade, disc, haus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |