| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1031127498 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3052910033101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Le Fruit de Monin Red Berries FruchtPüree Mix, 1 Liter Mit Monin FruchtPüree Mix Red Berries verleihen Sie Cocktails, Smoothies und alkoholfreien Drinks den wunderbaren Geschmack roter Beerenfrüchte. Das herb-süße Aroma einer ausgewogenen Mischung aus saftigen Erdbeeren, frischen Himbeeren und milden Heidelbeeren bereichert Erfrischungsgetränke und Frozen Drinks. Die im FruchtPüree-Mix enthaltenen Fruchtkerne sorgen für ein authentisches Frucht-Erlebnis. Monin FruchtPüree für Cocktails, Smoothies und Desserts Monin FruchtPüree Mix bietet herrlich natürlichen Fruchtgeschmack. Das Püree hat einen Fruchtanteil von mindestens 50 %, für die Herstellung werden nur vollreife und besonders aromatische Früchte verwendet. So entstehen ein wunderbar authentisches Frucht-Aroma und eine gute Konsistenz zur vielseitigen Verarbeitung. Monin FruchtPüree Mix ist ideal für die Zubereitung von Getränken, Smoothies, Cocktails, Shakes und alkoholfreien Drinks. Verfeinern Sie auch Desserts mit einer unvergesslich fruchtigen Note. Das FruchtPüree in Top-Qualität wurde extra für das Profi-Handling im Bar-Bereich entwickelt. So ermöglichen die ergonomisch geformte Flasche und die durchdachte Verschlusskappe eine angenehme und griffsichere Handhabung. Auf die breite Ausguss-Öffnung lässt sich bei Bedarf die Monin Dosier-Pumpe für FruchtPüree Mix Flaschen (nicht im Lieferumfang enthalten) aufschrauben. Die farbliche Kennzeichnung am Flaschenhals bietet eine Unterscheidung verschiedener Sorten auf einen Blick. Haltbarkeit Monin FruchtPüree Mix Das Monin FruchtPüree ist ideal auf die Bedürfnisse in der Bar abgestimmt. So ist es ungeöffnet und ungekühlt lange haltbar und hält so die Lagerkosten sehr gering. Auch nach Anbruch hat Monin FruchtPüree Mix noch eine lange Haltbarkeit von mindestens 4 Wochen. So bieten Sie Ihren Gästen ein hochwertiges und frisches Produkt, auch wenn Sie es nur in geringen Mengen verwenden. In der Verwendung ist Monin FruchtPüree Mix sehr ergiebig. So ergibt eine Flasche in etwa 15 Getränke. Monin Püree Rezept Red Mojito Zutaten: 30 ml Monin FruchtPüree Mix Rote Früchte 10 ml Monin Sirup Mojito Mint 40 ml Rum 80 ml Sodawasser 2 Limettenachtel 8 Minzblätter Zubereitung: FruchtPüree mit Sirup, Limette und Minze im Tumbler andrücken, mit Crushed-Ice auffüllen, Rum und Sodawasser dazugeben. Monin FruchtPüree kaufen Kaufen Sie Monin FruchtPüreee Mix günstig in vielen Sorten im Online-Shop. Entdecken Sie Monin Sirup in über 100 verschiedenen Sorten und profitieren Sie von unseren schnellen Lieferbedingungen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Monin Fruchtpüree Mix Rote Früchte, 1,0 L Zutaten Zucker, Rote-Früchte-Puree (Erdbeere, Himbeere, Heidelbeere), natürliche Aromen, Farbstoff: Anthocyane, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Verdickungsmittel: Pection, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat. ENTHÄLT 50,1% ROTE-FRÜCHTE-PÜREE. Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1272 kJ / 304 kcal Fett 0,5 g Kohlenhydrate 75,0 g davon Zucker 74,5 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g Hersteller / Importeur GEORGES MONIN 5 Rue Ferdinand de Lesseps 18000 Bourges Frankreich
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aromasirup, Monin, Frucht, Püree, Le Fruit, Smoothie, Cocktail, Red, Berries, vegan |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |