| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1031251707 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221031685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In diesem hellen Früchtetee haben die Meßmer Tea-Master den saftig-süßen Geschmack nach erlesenen Äpfeln mit dem erfrischenden Aroma von Limetten harmonisch vereint- für ein fruchtig-spritziges Genusserlebnis. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Äpfel* (25 %), Hagebutten*, weißer Hibiskus*, Zitronengras*, Orangenschalen*, Aroma, Süßkraut, Zichorienwurzeln geröstet, Säuerungsmittel: Citronensäure, Limettenschalen. *Rainforest Alliance zertifiziert Zubereitung Nimm für eine Tasse 1 Teebeutel und mindestens 4 Teebeutel für eine Kanne (1L). Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 8 Minuten ziehen lassen! Nur so erhälst du ein sicheres Lebensmittel! Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Deutschland Nährwertangaben pro 100 ml pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 10 kJ / 2 kcal 20 kJ / 5 kcal Fett 0,0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,6 g 1,2 g davon Zucker 0,2 g 0,4 g Ballaststoffe 0,0 g 0,0 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |