| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1031311186 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008137002894 |
| |
|
| | |
| Das Verhältnis von Säuren und Basen ist für die Funktion aller Stoffwechselvorgänge im Organismus von großer Bedeutung. Diese hochwertige Kräutermischung bietet einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung einer basischen Ernährung. Die gezielt ausgewählten Kräuter mit ihren wertvollen pflanzlichen Inhaltsstoffen machen diesen frisch schmeckenden basischen Kräutertee aus. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 8 Filterbeutel, metallklammerfrei Zutaten Brennnessel (30%), Pfefferminze (25%), Zitronengras, Haferkraut grün (11%), Mate, Zinkgluconat, Schafgarbenkraut. koffeinhaltig Zubereitung Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 10 Minuten ziehen lassen! Nur so erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel! Nehmen Sie einen Filterbeutel pro Tasse oder Glas. Als Tagesgetränk sind 3 - 5 Tassen empfehlenswert. Aufbewahrungshinweise Kühl, trocken und lichtgeschützt im Aromaschutzbeutel lagern. Hersteller / Importeur Bad Heilbrunner Naturheilmittel GmbH & Co. KG Am Krebsenbach 5-7 83670 Bad Heilbrunn Nährwertangaben pro 100 ml Aufguss pro Filterbeutel (200 ml Wasser) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0,0 g 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g 0,0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0,0 g 0,0 g Salz 0,0 g 0,0 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bad, heilbrunner, basischer, kräuter, tee |
| | |
| |