| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1033519505 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008837234533 |
| |
|
| | |
| Bünting Bio Grüntee, loser Tee Chun Mee Erleben Sie mit Bünting Tee herrlichen Bio Grüntee für wunderbaren Genuss. Chu Mee Grüntee zählt zu den populärsten grünen Teesorten aus China. Ursprünglich wurde er nur in der chinesischen Provinz Jiangxi angebaut, doch mittlerweile gibt es auch weitere Anbaugebiete in anderen Regionen. Bünting Chu Mee Grüner Tee verdankt seinen Namen, der übersetzt soviel bedeutet wie „wertvolle Augenbraue“ der typischen Form der Teeblätter, die entsteht, wenn der Grüne Tee bei der traditionellen Herstellung zunächst gedämpft und dann in der Sonne getrocknet wird. Bünting Bio Grüner Tee Chun Mee stammt aus streng kontrolliert ökologischem Anbau und hat einen kräftigen Geschmack. Zubereitung von Grünem Tee Grüner Tee und Schwarzer Tee unterscheidet sich in der Verarbeitung. Die Blätter der Tees stammen von derselben Pflanze, die Fermentation an der Luft bleibt beim Grünen Tee jedoch weitgehend aus. Die frischen Teeblätter welken nur für kurze Zeit und werden dann kurzzeitig stark gedämpft. Dadurch behalten die Teeblätter ihre charakteristische grüne Farbe. Für besten Genuss von Grünem Tee, lassen Sie Wasser zunächst sprudelnd kochen und es dann auf 80°C abkühlen. Verwenden Sie etwa 1g losen Tee pro Tasse und geben den Tee zum Aufbrühen in einen Teefilter. Nach dem Aufgießen hat dieser Tee eine Ziehzeit von lediglich 1-3 Minuten. Bünting Bio Grüntee kaufen Bestellen Sie den exquisiten Bio Grüntee von Bünting Tee einfach und schnell online bei uns. Durch unsere schnellen Lieferzeiten lässt der Teegenuss nicht lange auf sich warten. Zubereitung Pro Tasse einen kleinen Teelöffel Tee (ca. 1g) in einen Bünting Teefilter geben. Frisches Wasser zum Kochen bringen, leicht abkühlen lassen und danach den Tee aufgießen. Den Aufguss je nach Geschmack ca. 1-3 Minuten ziehen lassen. Bünting Bio Grüner Tee Chun Mee schmeckt pur oder leicht gesüßt. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 100g Bünting Grüner Tee Chun Mee Zutaten Grüner Tee* *kontrolliert biologischer Anbbau Hersteller / Importeur J.Bünting Teehandelshaus GmbH & Comp. 26787 Leer in Ostfriesland
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwarzer tee, bünting, tee, grüner, chun, mee, bio, lose, loser, grün |
| | |
| |