| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034143153 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5021991940460 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cupper Be Happy Bio-Kräutertee Gute Laune zum Trinken! Diese wunderbare Tee-Mischung aus ökologisch angebauten Zutaten macht einfach happy. Die zitronige Frische in Kombination mit einer aufregend scharf-würzigen Note aus Zimt, Ingwer und schwarzem Pfeffer bringt Schwung in die Teetasse. Erleben Sie mit Cupper Bio Be Happy Kräutertee eine Gewürzteemischung, die Ihnen ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Cupper Tee, natürlich, fair und köstlich Mit Tee von Cupper Tee (in Großbritannien bekannt als Clipper Tea) genießen Sie besten Tee aus biologisch angebauten Zutaten. So vielfältig und individuell der Teegeschmack, so bunt ist auch das fröhliche Design der Cupper Tee Packungen. Genießen Sie mit den vielen Cupper Tee Sorten aus dem FROG.coffee Sortiment die perfekte Tasse Tee für jeder Stimmungslage. Cupper Tee kaufen Cupper Tee in vielen bunten Sorten können Sie im Shop günstig online kaufen. Unkompliziert online bestellt lässt der volle Tee-Genuss dank unserer schnellen Lieferbedingungen nicht lange auf sich warten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Teebeutel, ohne Metallklammer, 40g Zutaten: Zimt * 30%, Ingwerwurzel * 25%, Süßholzwurzel *, Fenchel *, Orangenschale 9 %*, weißer Hibiskus *, natürliches Zitronenaroma * 3%, schwarzer Pfeffer * 2%, Zitronenschalen * 1%. * aus biologischem Anbau. Hinweis: Enthält Süßholz, bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. Zubereitung Den Teebeutel mit frischem, kochendem Wasser (100¬âC) übergießen und den Tee für 7-8 Minuten ziehen lassen. Hersteller / Importeur Allos Hof-Manufaktur GmbH Domshof 18-20 28195 Bremen - Deutschland
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwarztee vanille, schwarzer tee, schwarztee 20 beutel, cupper, bio, be, happy, gewürz, tee, beutel, zitrone, ingwer, pfeffer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |