| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034207512 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221034105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Meßmer Ländertee Toskanischer Pfirsich Malerische Dörfer, historische Städte, sanfte Hügel, immergrüne Zypressen und duftende Pfirsichbäume. Die Schönheit der Toskana ist einfach unbeschreiblich. Meßmer hat den Geschmack nach den besten Pfirischen weltweit zum Vorbild genommen, um einen Früchetee-Genuss zu komponieren, der diese idyllische Schönheit am Gaumen zum Leben erweckt. Lass dich vom süß-fruchtigen Geschmack des Meßmer Toskanischer Pfirsich in diese wundervolle Region verführen und genieße deinen Moment des Dolce Vita. Toskanischer Pfirsich von Meßmer online kaufen Bestellen Sie Meßmers Toskanischer Pfirsich Tee bequem online im Online-Shop und erhalten Sie Ihren köstlichen Früchtetee schnell direkt zu sich nach Hause. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten Hagebutten, Äpfel, Süßkraut, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure, Pfirsichsaftgranulat (Maltodextrin, Pfirsichsaftkonzentrat). Zubereitung Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel und mindestens 4 Teebeutel für eine Kanne (1 l). Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und mindestens 5 bis 8 Minuten ziehen lassen! Nur dadurch erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel. Aufbewahrungshinweise Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Deutschland Nährwertangaben pro 100 ml pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 10 kJ / 2 kcal 20 kJ / 5 kcal Fett 0,0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,6 g 1,2 g davon Zucker 0,2 g 0,4 g Ballaststoffe 0,0 g 0,0 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |