| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034218691 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260175670484 |
| |
|
| | |
| Die Stevia-Pflanze, ursprünglich in Südamerika beheimatet, wird dort von Naturvölkern seit Jahrhunderten zum Süßen genutzt. Der Stevia-Extrakt ist 200- bis 300-mal süßer als Zucker und aufgrund unserer Aufbereitung dosierbar wie normaler Zucker. Für borchers Stevia Streusüße wird überwiegend das hochwertigste Steviolglycosid Rebaudiosid A verwendet, das für den guten Geschmack und die reine Süße des Stevia-Extrakts verantwortlich ist. Dank der Zugabe des geschmacksneutralen Maltodextrin, einem wasserlöslichen Kohlenhydratgemisch auf der Basis von Maisstärke, ist es möglich, die borchers Stevia Streusüße wie normalen Haushaltszucker zu dosieren. Das heißt, ein Teelöffel Stevia Streusüße entspricht der Süße eines Teelöffel Zuckers, bei nur 2 kcal. Das Produkt schmeckt sehr angenehm und enthält so gut wie keine Kalorien. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: borchers Streusüße Stevia, 75g Zutaten Maltodextrin, Süßungsmittel: 3% Steviolglykoside (E960) Nährwertangaben pro 100 g pro TL (0,5g) Brennwert 1583kJ / 373 kcal 8 kJ / 2 kcal Fett 0,0 g 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g 0,0 g Kohlenhydrate 93,0 g 0,0 g davon Zucker 6,9 g 0,0 g Eiweiß 0,0 g 0,0 g Salz 0,0 g 0,0 g Gebrauchsanweisung Gewicht: 10g Zucker (40 kcal) â™ 1g Streusüße (4 kcal) Menge: 1 TL Zucker â™ 1 TL Streusüße Vertrieb borchers fine food GmbH & Co. KG Rosa-Luxemburg-Straße 3 28876 Oyten
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: borchers, stevia, streu, süße |
| | |
| |