| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034515224 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221035102 |
| |
|
| | |
| Zeit für Bio, Zeit, die Beeren-Saison rund ums Jahr zu genießen. Denn wenn diese erlesene Auswahl feiner Beeren den Gaumen streichelt, werden Erinnerungen an die sonnigste Zeit des Jahres geweckt. Sein voller Beeren-Geschmack lässt diesen köstlichen Bio-Früchtetee zum heißen Favoriten des Jahres werden, ganz ohne Aromen. Für deine Momente voller Gelassenheit. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Bio Hagebutten, Bio Hibiskus, Bio Äpfel, Bio Brombeerblätter, Bio Süßholzwurzeln, Bio Rote Bete, Bio Süßkraut, Bio süße Brombeerblätter, Bio Aroniabeeren, Bio Holunderbeeren, Bio Erdbeeren, Bio Heidelbeeren, Bio Brombeeren, Bio Himbeeren, Bio schwarze Johannisbeeren. Vegan, laktosefrei und glutenfrei. Zubereitung Nehmen Sie für eine Tasse 1 Teebeutel und mindestens 4 Teebeutel für eine Kanne (1 l). Immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 8 Minuten ziehen lassen! Nur dadurch erhalten Sie ein sicheres Lebensmittel. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Nährwertangaben pro 100 ml pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 10 kJ / 2 kcal 20 kJ / 5 kcal Fett 0,0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,6 g 1,2 g davon Zucker 0,2 g 0,4 g Ballaststoffe 0,0 g 0,0 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| | |
| | | |
| | | |
| |