| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034550030 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002221035126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zeit für Bio – Zeit, um Körper und Geist zu beleben. Denn wenn der spritzige Charakter von echter Pfefferminze auf den verführerisch süßen Geschmack von Holunderblüten trifft, erwachen die Sinne zum Leben. So erfrischt dieser inspirierende Tee-Genuss deinen Geist und begeistert deinen Gaumen. Für deine Momente voller Gelassenheit. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 25 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Bio Äpfel*, Bio Hagebutten*, Bio Pfefferminze (12%), Bio süße Brombeerblätter, Bio Süßholzwurzeln, Bio Hibiskus*, Bio Holunderblüten (6%), Bio Melisse, Bio Kamille, natürliches Holunderblütenaroma, natürliches Orangenblütenaroma. 50% Rainforest Alliance Certified Zubereitung Bring frisches Wasser zum Kochen und übergieße den Tee mit sprudelnd kochendem Wasser. Lass den Tee 8 Minuten ziehen, damit sich der volle Geschmack entfalten kann und du ein sicheres Lebensmittel erhältst. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Deutschland Nährwertangaben pro 100 ml pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0,0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Ballaststoffe 0,0 g 0,0 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kräuter Tee, Kräutertee, Pfefferminz-Tee, Pfefferminztee, früchte-tee meßmer, frucht tee, meßmer, bio, holunder, blüte, minze, tee |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |