| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1034768492 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711000443927 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tassimo Toffee Nut Latte, 8 Portionen für Tassimo Mit Tassimo Kapseln Kaffeespezialitäten zuhause genießen wie im Coffee Shop. Mit den Tassimo Kapseln der Tassimo Coffee Shop Selections gelingt das ganz einfach per Knopfdruck. Entdecken Sie Tassimo Toffee Nut Latte, eine aufregende Kombination aus Espresso, verführerisch cremigem Karamell-Nuss-Geschmack und einer Haube aus weichem Milchschaum. Eine Portion Tassimo Chai Latte der Coffee Shop Selections wird ganz einfach mit zwei T-Discs hergestellt und ergibt 280 ml verführerischen Coffee Latte mit dem Geschmack von Toffee-Nuss, gekrönt von leckerem Milchschaum-Topping Tassimo Toffee Nut Latte Kapseln im Angebot kaufen Erhalten Sie Tassimo Kapseln in vielen Sorten zum Dauertiefpreis im Online-Shop. Hier können Sie Ihre liebste Tassimo Sorte bequem online bestellen und kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 8 T-Discs Espresso 8 T-Discs Milchkomposition mit Karamell- und Nussgeschmack und feinem Schaum Nährwertangaben 100ml** 280ml** 280ml/%* Energie 121 kJ / 29 kcal 339 kJ / 81 kcal 4 % Fett 1,5 g 4,1 g 6 % davon gesättigte Fettsäuren 1,0 g 2,8 g 14 % Kohlenhydrate 3,6 g 10 g 4 % davon Zucker 3,6 g 10 g 11 % Ballaststoffe 0,1 g 0,2 g Eiweiß 0,2 g 0,7 g 1 % Salz 0,12 g 0,33 g 5 % *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) **Trinkfertig Zutaten Sahne (aus Milch ) (30 %), Zucker, gemahlener Röstkaffee (21%), Milchproteine , Milchmineralien , Salz, Aromen, Verdickungsmittel (E414), Säureregulator (E331). Kompatibilität Die Tassimo® T-Discs® sind nur zu Tassimo® Maschinen kompatibel. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Hersteller / Importeur Mondelez Deutschland GmbH D-28078 Bremen Servicehotline: 01806-876876
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: tassimo kaffeedisc, kaffee kapsel, tassimo, coffee, shop, selections, toffee, nut, latte, kapseln, nuss, macchiato |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |