| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035235909 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4008455028712 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reinigungstabletten für alle Kaffeemaschinen und Vollautomaten Für den perfekten Kaffeegenuss und eine lange Lebensdauer der Kaffeemaschine ist es wichtig, das Gerät regelmäßig zu reinigen. Denn mit jeder Verwendung der Kaffeemaschine setzen sich Kaffeefette und -öle ab, die die Funktionsweise des Gerätes beeinträchtigen können. Dr. Beckmann Kaffeemaschinen Reinigungs-Tabs entfernen jegliche Kaffeefettreste und schützen dabei Ihren Kaffeeautomaten zuverlässig. Entfernen Kaffeefett und -öl Mit Aktiv-Sauerstoff Für alle Arten von Kaffeemaschinen: Espressomaschinen, Kaffeevoll-/-halbautomaten und Siebträgergeräte sowie für Thermosbehälter und Kaffeekannen Geeignet für AEG, Bosch, Jura, Saeco, Siemens, Senseo und viele mehr Anwendung Vollautomaten mit Reinigungsprogramm Bitte Gebrauchsanweisung der Gerätehersteller befolgen. Vollautomaten mit Pulverfach Tablette in das Fach für Pulverkaffee geben, Tasse unter den Auslauf stellen, Brühvorgang für Pulverkaffee starten. Nach Durchlauf einer 1/2 Tasse Wasser Gerät für 8 Min. ausschalten (Hauptschalter), dann wieder einschalten und Durchlauf beenden. Wiederholen Sie diesen Brühvorgang (ohne Tablette) mind. 3 Mal. Anschließend Brühgruppe entnehmen und unter klarem Wasser gut abspülen. Bevor das Gerät wieder benutzt wird, nochmals zwei Tassen Wasser ohne Verwendung von Kaffeepulver durchlaufen lassen. Geräte ohne Pulverfach (Padmaschinen) Tablette in einem Gefäß mit warmem Wasser auflösen. Brühgruppe entnehmen. Siebe und Auslaufkanal mit der vorbereiteten Reinigungslösung und einem Schwamm oder Pinsel reinigen, 5 Min. einwirken lassen. Reinigungsvorgang mind. 3 Mal wiederholen. Anschließend Brühgruppe unter klarem Wasser gut abspülen und wieder einsetzen. Zur Reinigung der Abtropfschale (bei o.g. Gerätetypen) eine Tablette in die Abtropfschale legen und zu 2/3 mit warmem Wasser füllen. Einwirkzeit ca. 30 Min., anschließend gut abspülen. Siebträger Vor der Reinigung Gerät ausschalten und abkühlen lassen (Verbrennungsgefahr). Brühkopf, Siebe und Siebträger ausbauen und in ein Gefäß legen. Tablette zugeben und mit warmem Wasser auffüllen. Nach einer Einwirkzeit von 30 Min. alle Teile unter klarem Wasser abspülen und wieder einsetzen. Vor Benutzung des Gerätes eine Tasse Wasser durchlaufen lassen. Thermobehälter / Kaffeekannen Tablette in den Thermosbehälter oder die Kaffeekanne geben, zu 2/3 mit warmem Wasser füllen und 30 Min. wirken lassen; anschließend gut ausspülen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 16 Tabs Dr. Beckamnn Kaffeemaschinen Reinigungs-Tabs Inhaltsstoffe >30% Phosphate, Bleichmittel auf Sauerstoffbasis Gefahrenhinweise Achtung: Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Hersteller / Importeur delta pronatura Postfach 11 48 D-63323 Engelsbach 06103 40450
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaffeepad Automat, Kaffeepad Maschine, Kaffeepadautomat, Kaffeepadmaschine, reinigungstabletten kaffeeautomat 6 stück, kaffeemaschinen reiniger, dr, beckmann, reinigungsm tabs, tabletten, kaffeemaschinen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |