| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035451271 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5425031752431 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auslaufartikel nur noch für begrenzte Zeit / in begrenzter Stückzahl verfügbar Barú White Chocolate Latte Powder & Figurines, 250g - Trinkschokolade mit kleinen Figuren Diese Trinkschokolade von Barú schmeckt nach belgischer weißer Schokolade. Als Besonderheit enthält das Instantpulver zusätzlich kleine, süße Buchstaben aus weißer Schokolade, die im Heißgetränk schmelzen und sich auflösen. Barú White Chocolate Latte Powder & Figurines schmeckt heiß und kalt Die Trinkschokolade kann auch mit kalter Milch zubereitet werden, heiße Milch begünstigt jedoch die Auflösung der Schokoladenfiguren. Barú White Chocolate Latte Powder & Figurines günstig kaufen Barú White Chocolate Latte Powder & Figurines aus Belgien können Sie bei uns bequem online bestellen und günstig kaufen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 250 Gramm Barú White Chocolate Latte Powder & Figurines Zubereitung Für ein optimales Ergebnis sollten vier Teelöffel Pulver in 200ml heißer Milch verrührt werden. Zutaten Zucker, weiße Schokolade (30 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver), Magermilchpulver, weiße Schokolade (10 %) (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma (Vanille)). Kakao: 23 % mindestens. Milchbestandteile: weiße Schokolade mindestens 26%. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Barú NV Industrielaan 4 3590 Diepenbeek, Belgium Nährwertangaben pro 100g Brennwert 2122 kJ / 533 kcal Fett 23 g davon gesättigte Fettsäuren 15 g Kohlenhydrate 71 g davon Zucker 71 g Eiweiß 4,3 g Salz 0,16 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hot Chocolate, Trink-Schokolade, Trinkschokolade, glückskäfer, Barú, white, chocolate, latte, powder, pulver, figuren, buchstaben, weiße |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |