| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035793686 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711000524640 |
| |
|
| | |
| Die Jacobs Cappuccino-Vielfalt bietet Dir jetzt noch mehr Auswahl: mit der leckeren Sorte Jacobs Typ Choco Cappuccino Vanille. Die einzigartige Komposition aus löslichem Bohnenkaffee, Milka Schokoladen-Note und feinem Vanille-Geschmack sorgt für absoluten Hochgenuss. Zubereitung 3-4 / 5-6 leicht gehäufte Kaffeelöffel in eine Tasse / einen Becher geben, mit heißem, nicht kochendem Wasser aufgießen, umrühren - genießen! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 500g Jacobs Typ Cappuccino Choco Vanille mit Milka Geschmack Zutaten Schokoladenpulver (31%) [Zucker, Kakaopulver], Zucker, Glucosesirup, Milchzucker, Kokosfett (ganz gehärtet), Molkenerzeugnisse (aus Milch ), löslicher Bohnenkaffee (3,5%), Magermilchpulver, Aromen, Stabilisatoren (E340, E452), Salz, Milcheiweiß, Emulgator (E471), Trennmittel (E551), Farbstoff (Beta-Carotin). Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Jacobs Douwe Egberts Oosterdoksstraat 80 1011 DK Amsterdam Netherlands Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion % Referenz-menge Energie 1720 kJ / 405 kcal 215 kJ / 51 kcal 3 % Fett 10 g 1,3 g 2 % davon gesättigte Fettsäuren 8,9 g 1,1 g 6 % Kohlenhydrate 75 g 9,4 g 4 % davon Zucker 58 g 7,3 g 8 % Ballaststoffe 2,9 g 0,4 g Eiweiß 4,0 g 0,5 g 1 % Salz 1,00 g 0,13 g 2 %
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jacobs, momente, choco, milka, schokonote, schoko, vanille |
| | |
| |