| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1035795925 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8711000524794 |
| |
|
| | |
| Du liebst den Geschmack des Jacobs Typ Choco Cappuccinos, möchtest aber auf Deine schlanke Linie achten? Dann haben wir genau das richtige für Dich: Die Jacobs Typ Choco Cappuccino So leicht. Dieser Choco-Cappuccino enthält im Vergleich zum klassischen Jacobs Typ Choco Cappuccino 30% weniger Kalorien. Zubereitung 3-4 / 5-6 leicht gehäufte Kaffeelöffel in eine Tasse / einen Becher geben, mit heißem, nicht kochendem Wasser aufgießen, umrühren - genießen! Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 400g Jacobs Typ Cappuccino Choco So Leicht mit Milka Geschmack Zutaten Inulin, Zucker, Glukosesirup, Kakaopulver (12%), Kokosfett (ganz gehärtet), löslicher Bohnenkaffee (4,5%), Molkenerzeugnisse (aus Milch ), Magermilchpulver, Stabilisatoren (E340, E452), Aroma, Salz, Milcheiweiß, Emulgator (E471), Trennmittel (E551). Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Hersteller / Importeur Jacobs Douwe Egberts Oosterdoksstraat 80 1011 DK Amsterdam Netherlands Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion % Referenz-menge Energie 1418 kJ / 338 kcal 142 kJ / 34 kcal 2 % Fett 9,9 g 1,0 g 1 % davon gesättigte Fettsäuren 8,7 g 0,9 g 4 % Kohlenhydrate 45 g 4,5 g 2 % davon Zucker 30 g 3,0 g 3 % Ballaststoffe 30 g 3,0 g Eiweiß 3,7 g 0,4 g 1 % Salz 1,21 g 0,12 g 2 %
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jacobs, momente, choco, milka, schokonote, schoko, so, leicht |
| | |
| |