Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Tee
>
Kräutertee
>
Kamillentee
>
Artikel
Meßmer Bio Kamille
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4YWAF-1036048223
Hersteller:
Meßmer
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4002221038288
Suchbegriffe:
Kamillen-Tee
Kamillentee
Kräuter Tee
Kräutertee
Genieße Meßmer Kamille in Bio-Qualität. Für dieses milde Getränk mit seinem aromatischen Geschmack haben die Meßmer Tee-Experten feinste Kamille aus kontrolliert biologischem Anbau nach Original Meßmer Kamille-Rezeptur gemischt. Das Ergebnis ist ein zarter Bio-Kamillentee, der sich besonders in den Abendstunden großer Beliebtheit erfreut. Zeit für Bio. Zeit für eine Tasse Gelassenheit. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 18 Doppelkammerbeutel im Einzelkuvert - ohne Metallklammer - Zutaten: Bio Kamille. Zubereitung Nehmen Sie pro Tasse einen Aufgussbeutel. Frisches Wasser zum Kochen bringen und kurz abkühlen lassen, danach den Tee aufbrühen. Die Ziehzeit sollte nicht mehr als 6 Minuten betragen. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Ostfriesische Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG Bosteler Feld 6 21218 Seevetal Deutschland
Nährwertangaben Pro 100 ml Pro Portion (1 Aufgussbeutel pro 200 ml) Brennwert 3 kJ / 1 kcal 7 kJ / 2 kcal Fett 0 g 0 g davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate 0,2 g 0,4 g davon Zucker <0,1 g <0,1 g Eiweiß 0 g 0 g Salz 0 g 0 g
... >
Tee
>
Meßmer
>
Teebeutel
Weitere Suchbegriffe:
meßmer kamillentee
,
kamillen tee
,
fenchel kamillentee
,
meßmer
,
kamille
,
bio
,
mild
,
klassiker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 0,03 Kilogramm (ab € 75,66667* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,09*
€ 3,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,83*
€ 3,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,78*
€ 2,97
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,27*
€ 2,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen