| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036393217 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700089713 |
| |
|
| | |
| Krüger Chai Latte Vanille-Zimt Classic India Holen Sie sich denn Zauber Indiens zu Ihnen nach Hause. Ein köstlich, mildes Milchtee-Getränk mit feiner Vanille-Noten und aromatischem Zimt. Krüger Chai Latte kaufen Kaufen Sie verschiedenste Sorten Chai Latte günstig und unkompliziert im Online-Shop. Unsere Kunden profitieren von unserer schnellen Lieferung und dauerhaft günstigen Preisen. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 450g Krüger Chai Latte Vanille-Zimt in der Dose Die Packung enthält ca. 18 Portionen Zubereitung 5-6 gehäufte Teelöffel (25 g) in eine Tasse geben, mit 150ml heißer, nicht mehr kochender Milch übergießen, umrühren, fertig. Zutaten Zucker, Süß molke npulver, Kokosfett, Mager milch pulver (7,4%), Schwarztee-Extrakt kaltwasserlöslich (2,0%), Aromen (enthalten Milch ), Stabilisator Natriumphosphate, Zimt, Salz. Kann Spuren von Milch enthalten. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verzehren. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben pro 100 g pro Portion* (150ml) % RM** pro Portion Energie 1785 kJ / 423 kcal 446 kJ / 106 kcal 5 Fett 11 g 2,8 g 4 davon gesättigte Fettsäuren 10 g 2,6 g 13 Kohlenhydrate 73 g 18 g 7 davon Zucker 72 g 18 g 20 Eiweiß 7,0 g 1,7 g 3 Salz 1,9 g 0,48 g 8 *Eine Portion = 25g + 150ml heißes Wasser **RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchtee, Schwarzer Tee, Schwarztee, milchtee krüger, schwarzer tee, krüger, you, chai, latte, typ, vanille, zimt, classic, india, instant |
| | |
| |