| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036393492 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060207692564 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | g'tea! Golden Ceylon, 25 Aufgussbeutel Goldener Ceylon schwarzer Tee eine Mischung aus Ceylon-Schwarztees. Ein goldenes Gebräu von Orange Pekoe, Ceylon-Tee mit einer angenehmen leichten Adstringenz und einem reichen Aroma. g'tea kaufen Bestelle g'tea Golden Ceylon einfach online bei uns. Durch unsere schnelle Lieferung erhälst du köstlichen g'tea unkompliziert zu dir nach Hause. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 25 aromaversiegelte Aufgussbeutel à 2g Verkehrsbezeichnung: schwarzer Ceylon Zutaten Ceylon Schwarztee. Zubereitungshinweise 1 Beutel mit kochendem Wasser übergießen und 3-4 ziehen lassen. Kühl und trocken lagern bei relative Luftfeuchtigkeit bis max. 70% in fest verschlossener Verpackung, getrennt von stark riechenden Lebensmitteln aufbewahren. Hersteller / Importeur Sun Generation Frritz-Vomfelde-Str.6 40547 Düsseldorf Hergestellt unter der Kontrolle und dem Standard von SUN GENERATION LIMTED, Market House, 10 Market Walk, Saffron Walden, Essex, England CB10 1JZ, United Kingdom Nährwertangaben pro 100g Brennwert 1,7 kJ / 0,4 kcal Fett 0,0 g davon gesättigte Fettsäuren 0,0 g Kohlenhydrate 0,1 g davon Zucker 0,05 g Eiweiß 0,0 g Salz 0,0 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: g'tea, Teebeutel, Tee, Golden, Ceylon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |