| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036438795 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3217690028147 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maison Routin 1883 Birne Sirup, 1 Liter Der Maison Routin 1883 Birne Sirup überzeugt durch die süßlichen Geschmack der Birne. Perfekt als Ergänzung zu ausgefallenen Cocktails, Mocktails, Kaffee, Tee, Limonaden und Milchshakes. Stellen Sie mit diesem Sirup Ihr eigenes Getränk zusammen. Maison Routin 1883 Birne Sirup für Smoothies und Cocktails Mit dem Sirup von Maison Routin lassen sich auch besondere Smoothies und Cocktails kreieren. Begeistern Sie Ihre Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Maison Routin 1883 Sirup lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Maison Routin 1883 Sirup kaufen Im Maison Routin 1883 Shop können Sie Maison Routin 1883 Sirup online bestellen. Kaufen Sie Getränke Sirup günstig bei uns und überzeugen Sie sich vom umfangreichen Sortiment für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Maison Routin 1883 Sirup Birne, 1,0L Zutaten Rohrzucker, Wasser, Birnensaft aus Konzentrat (13%), Säure: Zitronensäure, natürliche Perlengeschmack mit anderen natürlichen Aromen, Farbe: E 150a. Hersteller / Importeur Maison Routin BP 19428 73094 CHAMBERY Cedex Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1309 kJ / 308 kcal Fett <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 77 g davon Zucker 76 g Eiweiß <0,5 g Salz 0,02 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: aromasirup, 1883, maison, routin, 1l, syrup, birne, pear |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |