| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036439099 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3217690052920 |
| |
|
| | |
| Maison Routin 1883 Safran Sirup, 1 Liter Der Maison Routin 1883 Safran Sirup überzeugt durch sein typischen würzigen und holzigen Noten von Safran. Perfekt als Ergänzung zu ausgefallenen Cocktails, Mocktails, Kaffee, Tee, Limonaden und Milchshakes. Stellen Sie mit diesem Sirup Ihr eigenes Getränk zusammen. Maison Routin 1883 Safran Sirup für Smoothies und Cocktails Mit dem Sirup von Maison Routin lassen sich auch besondere Smoothies und Cocktails kreieren. Begeistere deine Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Maison Routin 1883 Sirup lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Maison Routin 1883 Sirup kaufen Im Maison Routin 1883 Shop kannst du Maison Routin 1883 Sirup online bestellen. Kaufe Getränke Sirup günstig bei uns und überzeuge dich vom umfangreichen Sortiment für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Maison Routin 1883 Sirup Safran, 1,0L Zutaten Rohrzucker, Wasser, Geschmack, Safranaufguss, Farbstoff: Carotin, Allurarot AC. Allurarot AC kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen. Hersteller / Importeur Maison Routin BP 19428 73094 CHAMBERY Cedex Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1258 kJ / 296 kcal Fett <0,5g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 74 g davon Zucker 74 g Eiweiß <0,5 g Salz 0,02 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kräutersalz, Würzsalz, Aroma-Sirup, Aromasirup, Fruchtsirup, Sirup, gewürz salz, 1883, maison, routin, safran, 1l, syrup |
| | |
| |