| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036439939 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3217690058977 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maison Routin 1883 Rohrzucker & Gomme Sirup, 700 ml Der Maison Routin 1883 Rohrzucker & Gomme Sirup überzeugt durch sein süßen Geschmack. Perfekt als Ergänzung zu ausgefallenen Cocktails, Mocktails, Kaffee, Tee, Limonaden und Milchshakes. Stelle mit diesem Sirup dein eigenes Getränk zusammen. Maison Routin 1883 Rohrzucker & Gomme Sirup für Smoothies und Cocktails Mit dem Sirup von Maison Routin lassen sich auch besondere Smoothies und Cocktails kreieren. Begeistere deine Gäste in Bar und Restaurant oder bei einer privaten Cocktail-Party. Mit Maison Routin 1883 Sirup lassen sich Cocktails mit und ohne Alkohol mixen. Maison Routin 1883 Sirup kaufen Im Maison Routin 1883 Shop von FROG.coffee kannst du Maison Routin 1883 Sirup online bestellen. Kaufe Getränke Sirup günstig bei FROG.coffee und überzeuge dich vom umfangreichen Sortiment für die Verwendung in Gastronomie, Bars und Coffeeshops. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: Maison Routin 1883 Sirup Rohrzucker & Gomme, 0,7 L Zutaten Rohrzucker, Wasser, Verdickungsmittel: Gummi Arabicum (E414), Orangenblütenextrakt Hersteller / Importeur Maison Routin BP 19428 73094 CHAMBERY Cedex Nährwertangaben pro 100 ml Brennwert 1399 kJ / 329 kcal Fett <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g Kohlenhydrate 82,3 g davon Zucker 82,3 g Eiweiß <0,5 g Salz <0,1 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fruchtsirup, Sirup, Zucker, zucker, 1883, maison, routin, syrup, gomme, gummi, rohrzucker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |