| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036507244 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475095349 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Willi Dungl Halsfreund - das ist eine Kräutermischung für Hals & Rachen. Willi Dungl’s Halsfreund® ist ein Kräutertee, in dem das Wissen über die wertvollen Schätze der Natur vereint wurde. Der edle Salbei unterstützt Hals und Rachen und wurde bereits im 9. Jahrhundert in Klostergärten kultiviert. Die intensive Pfefferminze wurde schon in der Antike für ihre wirkungsvollen Eigenschaften geschätzt. Ebenso wie der duftende Thymian, der bereits von den alten Griechen zur Befreiung der Atemwege eingesetzt wurde. Dazu kommt noch Ingwer, der in der chinesischen Kräuterkunde als wichtiger Kraftspender zählt. Malvenblätter und Hagebutten runden Willi Dungl´s Halsfreund® ideal ab. Süßholz und Holunderblüten verfeinern den Geschmack und geben der Teekreation eine angenehme Süße. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Pfefferminze*, Hagebutten*, Thymian*, Holunderblüten*, Salbei*, Ingwer*, Malvenblätter*, Süßholz*. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml** % Brennwert 4 kJ / 1 kcal 0 % Fett 0 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren 0 g 0 % Kohlenhydrate 0,2 g 0 % davon Zucker 0 g 0 % Eiweiß 0 g 0 % Salz 0 g 0 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Willi Dungl, Halsfreund, bio |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |