| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036507246 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475095363 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Willi Dungl 9 Kräuter Bio Kräutertee Willi Dungl’s “9 Kräuter" ist eine würzige Kräuterteemischung, die gerade nach dem Essen für Wohlbehagen sorgt. Für diese Eigenschaft hat Willi Dungl die Kräfte aller Zutaten gekonnt vereint. Melisse ist seit der Antike dafür bekannt und geschätzt zu beruhigen und zu entspannen. Im Mittelalter musste sie sogar per Verordnung in jedem Klostergarten angebaut werden, weil sie schon damals als unentbehrlich galt. Fenchel unterstützt die Verdauung auf ganz natürliche Art und Weise. Ingwer zählt bereits seit der Antike zu den wichtigsten Kraftspendern in der asiatischen Kräuterkunde. Brombeerblätter verleihen dem Tee eine angenehme Süße. Rotbusch, Zitronengras und Schafgarbenblüten runden den Geschmack ab. Koriander und Pfefferminze sorgen für eine würzige Note. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Rotbusch, Zitronengras, Koriander, Pfefferminze, Brombeerblätter, Ingwer, Melisse, Fenchel, Schafarbenblüten. Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* % Brennwert 3 kJ / 1 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate <0,1 g 0 % davon Zucker <0,1 g 0 % Eiweiß 0,1 g 0 % Salz 0,01 g 0 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Willi Dungl, 9 Kräuter, bio, tee, beutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |