| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036507247 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475095370 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Willi Dungl Innere Balance Bio Kräutertee Für die Teekreation "Innere Balance" hat Willi Dungl die Kräfte aller Zutaten gekonnt vereint. Die köstliche Teekomposition hilft, in der Hektik des Alltags Einklang zu finden und Ruhe zu bewahren. Rotbuschtee bildet dafür eine ideale Basis. Die Kraft der Melisse liegt in ihrer beruhigenden Eigenschaft. Im Mittelalter musste sie sogar per Verordnung in jedem Klostergarten angebaut werden, weil sie schon damals für unentbehrlich gehalten wurde. Dazu wird das Wissen über die Kraft des Lavendels genützt: Die zarten Blüten sorgen für Entspannung und Leichtigkeit. Pfefferminze und Zitronengras verleihen dem Tee eine spritzige Note. Sorgfältig ausgewählte Brombeerblätter bringen eine angenehme Süße dazu. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Rotbusch, Zitronengras, Pfefferminze, Melisse, süße Brombeerblätter, Lavendelblüten Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* % Brennwert 3 kJ / 1 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate <0,1 g 0 % davon Zucker <0,1 g 0 % Eiweiß 0,1 g 0 % Salz 0,01 g 0 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Willi Dungl, Innere Balance, bio, tee, beutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |