| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036507251 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475072463 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Willi Dungl Atemfrei Bio Kräutertee Willi Dungl´s Bio "Atemfrei" ist eine genussvolle Teekomposition, die Deine Atemwege befreit. Dafür wurden neun sorgsam ausgewählte Kräuter und Früchte vereint: Das duftende Thymian-Gewächs, das schon in der griechischen Antike zur Unterstützung der Atemwege eingesetzt wurde, edler Salbei und Eukalyptus, die diese herrliche Eigenschaft unterstützen, die beruhigende Kamille, intensive Pfefferminze, die dafür sorgt, dass man befreit durchatmen kann, sowie Krauseminze, Spitzwegerich, Süßholzwurzel und die geschmackvolle Hagebutte. Will Dungl weiß diese wertvollen Naturschätze zu bünden und ihre ganze Kraft zu entfalten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Krauseminze, Hagebutten, Kamille, Pfefferminze, Salbei, Süßholzwurzel, Eukalyptus, Thymian, Spitzwegerich Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* % Brennwert 3 kJ / 1 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate <0,1 g 0 % davon Zucker <0,1 g 0 % Eiweiß 0,1 g 0 % Salz 0,01 g 0 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Willi Dungl, Atemfrei, Bio, Tee, Beutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |