| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036507256 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475017907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Willi Dungl Bio Kamille Im alten Ägypten wurde die Kamille dem Gott der Sonne Ra gewidmet, die nordischen Völker ordneten sie ihrem Sonnengott Baldur als heilige Pflanze zu. Und im alten England wurde sie als eines der neun heiligen Kräuter verehrt. Schön, wenn so eine einfache Pflanze einen so hohen Stellenwert erlangt. Das ist auch bei Willi Dungl so. Denn die Willi Dungl "Kamille" vereint Geschmack undherrliche Eigenschaften und lässt so traditionelles Wissen weiter bestehen. Die Kamille stammt aus biologischem Anbau. Sie wird sorgfältig ausgewählt und schonend verarbeitet, damit ihre Eigenschaften erhalten bleiben: Sie hilft nicht nur zu entspannen, sondern beruhigt auch den Magen und unterstützt die Verdauung. Dazu gesellt sich ihr köstlicher, milder und aromatischer Geschmack. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Kamille Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* % Brennwert 3 kJ / 1 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate <0,1 g 0 % davon Zucker <0,1 g 0 % Eiweiß 0,1 g 0 % Salz 0,01 g 0 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tee, Bio |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |