| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036507257 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9001475047881 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Willi Dungl Antioxidativ Bio Grüntee Tee, lat. (Camellia Sinensis), ist eine ganz besondere Pflanze, für Körper und Geist. Bereits der zarte Duft von grünem Tee und sein angenehm milder Geschmack sorgen für eine ausgegelichene Stimmung und mobilisieren zugleich innere Energien. Die jungen Blätter und die Blattknospe werden von Hand gepflückt, um eine hohe Qualität zu garantieren. Willi Dungl hat in all seinen exquisiten Teemischungen das Wissen über die Schätze der Natur vereint. So wirkt der mit Acerlakirsche verfeinerte Bio Grüntee antioxidativ. Bereits eine Tasse Willi Dungl "Antioxidativ Grüntee" deckt 15% der empfohlenen Tagesdosis an Vitamin C. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 20 Doppelkammerbeutel – einzeln verpackt. Zutaten: Grüner Tee (91%), Acerolasaftkonzentratgranulat (9%) Aufbewahrungshinweise: Vor Wärme geschützt und trocken lagern. Hersteller / Importeur Hergestellt in Österreich Teekanne GmbH Gastro / GV Division Münchner Bundesstr. 120 A-5020 Salzburg Nährwertangaben 100 ml* % Brennwert 3 kJ / 1 kcal 0 % Fett <0,1 g 0 % davon gesättigte Fettsäuren <0,1 g 0 % Kohlenhydrate <0,1 g 0 % davon Zucker <0,1 g 0 % Eiweiß 0,2 g 0 % Salz 0,01 g 0 % Vitamin C 6 mg 75 % *bei einer Zubereitung eines Beutels mit 200ml Wasser (= 1 Tasse)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |