Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JoeFrex hochkonzentrierter Milchsystem Reiniger "Clean Steam", 500ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JoeFrex hochkonzentrierter Milchsystem Reiniger "Clean Steam", 500ml
JoeFrex hochkonzentrierter Milchsystem Reiniger "Clean Steam", 500ml
JoeFrex hochkonzentrierter Milchsystem Reiniger "Clean Steam", 500ml
Artikel-Nr.:
     4YWAF-1036664919
Hersteller:
     JoeFrex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260150975269
Suchbegriffe:
Kaffeeautomatenreiniger
Kaffeemaschinen-Reiniger
Kaffeemaschinenreiniger
Reinigungstabletten Kaffeeautomat
JoeFrex hochkonzentrierter Milchsystem Reiniger, 0,5 Liter Dieser hochkonzentrierte Reiniger von JoeFrex eignet sich für die Reinigung von Milchschaumdüsen, Cappuccinatoren, Dampflanzen von Siebträgermaschinen, Vollautomaten, Gastromaschinen und Sahnemaschinen. Dazu 10ml des Konzentrats in 300ml Wasser geben und z.B. Milchschlauch darin einwirken lassen. Nach Anleitung des Herstellers die Maschine reinigen. Der Milchschlauch sollte danach mehrmals gründlich mit Wasser nachgespült werden. Bitte die Reinigungsanleitung des Maschinenherstellers beachten. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 1x JoeFrex hochkonzentrierter Milchsystem Reiniger, 500ml Warnhinweise Gefahr:  H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Sicherheitshinweise : P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch Hände und Gesicht gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen Hersteller / Importeur JoeFrex GmbH Dientzenhoferstraße 72 D-90480 Nürnberg 0911 5430056

Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschinenreiniger, joefrex, hochkozentriert, milchsystemreiniger, 500ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,5 Liter (ab € 10,16* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,15*
€ 9,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.