Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Gästebewirtung
>
Getränke
>
Kaffee
>
Filterkaffee
>
Artikel
Mocambo Filter Coffee, 250g gemahlen
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4YWAF-1036753120
Hersteller:
Drago Mocambo
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001351000646
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee 250g
Drago Mocambo Filter Coffee 250g gemahlen Verwöhne dich mit dem runden und aromatischen Mocambo Filter Kaffee von Drago Mocambo. Mit seiner leichten süsslichen Note eignet sich dieser Kaffee bestens für die Zubereitung in einer Filtermaschine. Mocambo Filter Coffee ist vollmundig und säurearm. Verantwortlich für den runden Geschmack sind die Noten von Karamell, Honig und dunkler Schokolade. Dieser Filter-Kaffee enthält 100% Arabica Bohnen aus Brasilien und wird im traditionellen Trommelröstverfahren für einen mittleren Röstgrad sorgsam geröstet. Mocambo Kaffee kaufen Besten Kaffee von Drago Mocambo kaufst du in unserem Shop per unkomplizierter Online-Bestellung. Entdecken viele Mocambo Sorten in unserem Onlineshop. Lieferumfang 250g Mocambo Filter Coffee, gemahlen Zutaten Gemahlener Röstkaffee Kompatibilität Der Kaffee ist besonders für die Verwendung im Filtermaschine oder French Press geeignet. Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken aufbewahren. Hersteller / Importeur Drago mocambo GmbH Röntgenstraße 26 D- 42477 Radevormwald www. dragomocambo.com
... >
Lager 4YWAF
>
Kaffee
>
Caffè Crema
Weitere Suchbegriffe:
filterkaffee
,
filterkaffee vollmundig
,
Mocambo
,
filter
,
coffee
,
kaffee
,
drago
,
gemahlen
,
arabica
,
italian
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,20*
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 24,80* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 7,70*
€ 8,24
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 7,67*
€ 8,21
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,37*
€ 7,89
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 6,89*
€ 7,37
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 6,20*
€ 6,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen