| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036920134 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700006581 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Krüger Dolce Vita Cappuccino Cremig-Zart, 200g Dose Der Cappuccino in seiner ursprünglichen Geschmacksrichtung ohne jegliche Geschmackszugaben - schmeckt wie beim Italiener. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 200g Cappuccino Cremig-Zart Packung enthält ca. 13 Portionen Zubereitung 4-5 leicht gehäufte Kaffeelöffel (15g) pro Tasse (150ml) mit heißem nicht mehr kochendem Wasser übergießen, umrühren und fertig. Zutaten Zucker, Süß molke npulver, löslicher Bohnenkaffee (12 %), Mager milch pulver, Kokosfett, Glukosesirup, Säureregulator Natriumhydrogencarbonat, Salz, Stabilisator Natriumphosphate Aufbewahrungshinweise Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen aufbrauchen. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben pro 100 g pro Portion* %RM** Brennwert 1644 kJ/ 390 kcal 247 kJ/ 59 kcal 3 % Fett 11 g 1,6 g 2 % davon gesättigte Fettsäuren 10,1 g 1,5 g 8 % Kohlenhydrate 63,1 g 9,5 g 4 % davon Zucker 57 g 8,6 g 10 % Eiweiß 7,9 g 1,2 g 2 % Salz 2,1 g 0,32 g 5 % * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Krüger, dolce, vita, typ, cappuccino, cremig, zart, orange, instant, löslich |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |