| |
|
| Artikel-Nr.: 4YWAF-1036920819 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052700093437 |
| |
|
| | |
| Optimal für Genießer von herbem, ungesüßtem Kaffeegeschmack. Die Mischung des KRÜGER Family 2 in 1 aus Bohnenkaffee und Kaffeeweißer wird ganz einfach mit heißem Wasser zubereitet. Die zehn praktischen Einzelportionssticks sind perfekt für den schnellen und unkomplizierten Kaffeegenuss auf der Arbeit, in der Uni, zu Hause oder im Urlaub. Lieferumfang Dieses Produkt enthält: 140 g Krüger 2 in 1 = 10 Portionen Zubereitung Becherportion aufreißen und den Inhalt in einen Becher geben, mit ca. 180 ml heißem, nicht mehr kochendem Wasser aufgießen, umrühren und genießen. Zutaten Glukosesiurp, Mager milch pulver, löslicher Bohnenkaffee (9,9 %), Kokosfett, Laktose , Stabilisator E452, Milch eiweiß, Stabilisator E340, Trennmittel E341, Emulgator E471, Emulgator E472e. Aufbewahrungshinweise Trocken lagern und vor Wärme schützen. Hersteller / Importeur Krüger GmbH & Co. KG Senefeldstr. 44 51469 Bergisch Gladbach Nährwertangaben Pro 100 g Pro Portion* (200ml) % RM* pro (200ml) Energie 1686 kJ / 400 kcal 236 kJ / 56 kcal 3 Fett 10 g 1,4 g 2 davon gesättigte Fettsäuren 9,2 g 1,3 g 7 Kohlenhydrate 68 g 9,5 g 4 davon Zucker 22 g 3,1 g 3 Eiweiß 8,5 g 1,2 g 2 Salz 0,63 g 0,10 g 2 *RM = Referenzmenge; Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: krüger, 2, in, 1, 10, portionen, sticks, sachets, beutel, kaffeeweißer |
| | |
| |